Theben AG - Elpa 1, Trappelysrele multif. - theben / 0010002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 0
Styrespenning 1 - 220...240 V
Type styrespenning 1 - AC
Frakoblingsforsinkelse - 0,5...20 min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003468010518
Elnummer
1418644
Leverandørens varenummer
theben / 0010002
Typebeskrivelse
1418644
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Styrespenning 1:
220...240 V
Type styrespenning 1:
AC
Frakoblingsforsinkelse:
0,5...20 min
Funksjon:
Elektronisk med multifunksjon
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
60 mm
Antall vekselkontakter:
0
Frekvens styrespenning 1:
50...60 Hz
Styrespenning 2:
8...240 V
Type styrespenning 2:
AC/DC
Frekvens styrespenning 2:
50...60 Hz
Nominell brytestrøm:
16 A
Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):
16 A
Trykknapp glødelampestrøm:
150 mA
Koblingstype:
3- og 4-leders kobling
Forvarsel om utkobling:
Flimre
Valgbar impulsfunksjon:
Ja
Gjentatt:
Som kan etterkobles + permanent lys + tidsforlengelse
Matespenningsområde:
220...240 V
Type matespenning:
AC
Maks glødelampelast:
3600 W
Maks lysrørslast:
3600 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
3600 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
1200 VA
Maks. bryteeffekt LED:
600 W
Frekvens: 50 – 60 Hz
Bredde : 1 modul ( 17,5mm )
Monteringstype: DIN-skinne montering
Standby effekt: ~ 0,9 W
Innstillingsområde tid: 0,5 – 20 min
Driftssyklus i prosent: 100
Kontakt: NO kontakt
Bredde koblingklemme: < 3 mm (µ)
Ugang: ikke potensialfri (230 V)
Belastning glødepære/halogen: 3600 W
Belastning lysrør: (konvensjonell) parallel-corrected: 1200 VA 120 µF
Belastning sparepærer :34 x 7 W, 27 x 11 W, 24 x 15 W, 22 x 23 W
Belastning LED: < 2 W = 55 W or 2-8 W = 150 W or > 8 W = 180 W
Belastning lysrør (konvensjonell) 3600 VA
Belastning lysrør Elektronisk: 1000 VA
Belastning lysrør (konvensjonell) i serie: 3600 VA
Belastning lysrør (konvensjonell) i parallell: 1200 VA 120 µF
Bryterkapasitet: 16 AX (ved 230 V AC, cos φ = 0.3 ), 16 A (ved 230 V AC, cos φ = 1)
Bryter for permanent lys ved hjelp av potensiometer
VDE Godkjent
Kapslingsmateriale: Termoplast
Omgivelsestemperatur: -25 °C … +50 °C
Beskyttelsesklasse: II
Kapslingsklasse : IP 20


