Theben AG - ELPA3, Trappelysrele elektron. - Theben / 0030002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 0
Styrespenning 1 - 220...240 V
Type styrespenning 1 - AC
Frakoblingsforsinkelse - 0,5...20 min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003468010501
Elnummer
1462300
Leverandørens varenummer
Theben / 0030002
Typebeskrivelse
1462300
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Styrespenning 1:
220...240 V
Type styrespenning 1:
AC
Frakoblingsforsinkelse:
0,5...20 min
Funksjon:
Elektronisk
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
60 mm
Antall vekselkontakter:
0
Frekvens styrespenning 1:
50...60 Hz
Styrespenning 2:
8...240 V
Type styrespenning 2:
AC/DC
Frekvens styrespenning 2:
0...60 Hz
Nominell brytestrøm:
16 A
Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):
10 A
Trykknapp glødelampestrøm:
150 mA
Koblingstype:
3- og 4-leders kobling
Forvarsel om utkobling:
Uten
Valgbar impulsfunksjon:
nei
Gjentatt:
Som kan etterkobles
Matespenningsområde:
220...240 V
Type matespenning:
AC
Maks glødelampelast:
2300 W
Maks lysrørslast:
2300 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
2300 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
400 VA
Maks. bryteeffekt LED:
600 W
Beskyttelsesklasse: Klasse II ,
Merkespenning: 16A, 230V 50 Hz ,
Effektforbruk: Ca. 6VA ,
Innkoblingstid: Regulerbart tidsområde 0,5 min-20 min Maks.,
Maks. blinklysbelastning: 150 mA,
Innkobling: Kan brukes i 3- og 4-ledersystemer, Multispenningsinngang,
Temperaturområde: -10 °C...+50 °C ,
Maks belastning:
Glødelys og halogen: 2300W
Lysrør - ukompensert: 2300VA
Lysrør - parallellkompensert: 400VA
Kompaktlysrør konv. tenner: 1500V,


