Theben AG - ELPA9, , Trappelysrele 1-7min - Theben / 0090001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 0
Styrespenning 1 - 230...230 V
Type styrespenning 1 - AC
Frakoblingsforsinkelse - 0,5...7 min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Elpa
EAN/GTIN
4003468010129
Elnummer
1462305
Leverandørens varenummer
Theben / 0090001
Typebeskrivelse
1462305
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Styrespenning 1:
230...230 V
Type styrespenning 1:
AC
Frakoblingsforsinkelse:
0,5...7 min
Funksjon:
Mekanisk
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
60 mm
Antall vekselkontakter:
0
Frekvens styrespenning 1:
50...60 Hz
Type styrespenning 2:
AC/DC
Nominell brytestrøm:
16 A
Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):
10 A
Trykknapp glødelampestrøm:
50 mA
Koblingstype:
3-lederkobling
Forvarsel om utkobling:
Uten
Valgbar impulsfunksjon:
nei
Gjentatt:
Uten
Matespenningsområde:
207...253 V
Type matespenning:
AC
Maks glødelampelast:
2300 W
Maks lysrørslast:
2300 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
2300 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
1300 VA
Maks. bryteeffekt LED:
300 W


