Theben AG - LUNA 108 plus EL - 1080900
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell brytestrøm - 16 A
Innstillingsområde lysstyrkeverdi - 2...2000 lx
Maks ledningslengde lyssensor - 50 m
Monteringsmetode lyssensor - Innbygning
Tetthetsklasse (IP) lyssensor - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003468100967
Elnummer
1490043
Leverandørens varenummer
1080900
Typebeskrivelse
1490043
Nominell brytestrøm:
16 A
Innstillingsområde lysstyrkeverdi:
2...2000 lx
Maks ledningslengde lyssensor:
50 m
Monteringsmetode lyssensor:
Innbygning
Tetthetsklasse (IP) lyssensor:
IP66
Merkespenning:
230 V
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Maks glødelampelast:
2600 W
Maks lysrørslast:
2600 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
2600 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
2600 VA
Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):
16 A
Med programmerbar nattavstengning:
nei
Impulsinngang:
nei
Driftspenning lysføler:
250 V
Beskyttelsesklasse lyssensor:
II
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
65,5 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


