Theben AG - Ramme 55x55 for BZ-142-1 - Theben / 9070041
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Innfellingsboks
Antall enkle åpninger - 1
Antall doble åpninger - 0
Installasjonsteknikk - Andre
Type feste - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003468902004
Elnummer
1462323
Leverandørens varenummer
Theben / 9070041
Typebeskrivelse
1462323
Bruksområde:
Innfellingsboks
Antall enkle åpninger:
1
Antall doble åpninger:
0
Installasjonsteknikk:
Andre
Type feste:
Andre
Lengde dekkplate:
55 mm
Antall triple åpninger:
0
Antall CEE-/Perilex-åpninger:
0
Antall firkantåpninger:
1
Antall runde åpninger:
0
Antall oval åpninger:
0
Blindplate:
nei
Med tekstfelt:
nei
Egnet for merkefelt:
nei
Materiale:
Andre
Farge:
Grå


