Theben AG - Sensor digital, utenpåliggend - Theben / 9070415
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lysføler
Bredde - 45 mm
Høyde - 95 mm
Diameter - 48 mm
Kompatibel med Apple HomeKit - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003468904268
Elnummer
1462380
Leverandørens varenummer
Theben / 9070415
Typebeskrivelse
1462380
Modell / utførelse:
Lysføler
Bredde:
45 mm
Høyde:
95 mm
Diameter:
48 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


