Theben AG - SOT715, Hygrostat 35-100% - Theben / 7150002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleområde minimumsverdi (RH) - 35 %
Måleområde maksimumsverdi (RH) - 100 %
Med display - nei
Sensor-/følertype - Plastelement
Maksimal kontaktbelastning - 5 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003468715024
Elnummer
1462328
Leverandørens varenummer
Theben / 7150002
Typebeskrivelse
1462328
Måleområde minimumsverdi (RH):
35 %
Måleområde maksimumsverdi (RH):
100 %
Med display:
nei
Sensor-/følertype:
Plastelement
Maksimal kontaktbelastning:
5 A
Lesbar:
nei
Justerbar koblingsdifferanse:
nei
max kontaktspenning:
230 V
Kontaktlås:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Beskyttelsesgrad (NEMA):
3
Eksplosjonssikker:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010
Høyde:
74 mm
Bredde:
74 mm
Dybde:
24 mm


