Theben AG - Takboks 73A, for innfelling - theben / 9070917
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Tak-/monteringsvinkel
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7612748004979
Elnummer
1418635
Leverandørens varenummer
theben / 9070917
Typebeskrivelse
1418635
Type tilbehør/reservedel:
Tak-/monteringsvinkel
Farge:
Svart
Takboks for innfelling med strekkavlastning.
Innfellingsdiameter 72 mm, (kulltagingsmål diameter 73mm).
Passer til thePrema, theRonda, theMova P, PresenceLight 360, Compact office, Compact passage og Compact passimo.
Innfellingsdiameter 72 mm, (kulltagingsmål diameter 73mm).
Passer til thePrema, theRonda, theMova P, PresenceLight 360, Compact office, Compact passage og Compact passimo.