Theben AG - theMova S360-101 DE bevegelsesdetektor hvit - 114419
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front - 4 m
Maks. innkoblingstid - 60 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 0...360 °
Maks omkoblingseffekt - 2300 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Mova
EAN/GTIN
7612748005044
Elnummer
1418643
Leverandørens varenummer
114419
Typebeskrivelse
1418643
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front:
4 m
Maks. innkoblingstid:
60 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
0...360 °
Maks omkoblingseffekt:
2300 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Passiv infrarød
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
Ja
Tvangstilkobling:
nei
Tvungen frakobling:
nei
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Fungerer i nettverk:
Ja
Skannevinkel:
360 °
Optimal montasjehøyde:
2,5 m
Trappehusovervåkning:
Ja
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks rekkevidde til siden:
4 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
8 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
Ja
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Synsvinkel:
Ja
Med signalenhet:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
Ja
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Egnet for himling:
Ja
Veggmontering:
nei
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Slagfasthet:
IK04
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...60 Hz
Min. innkoblingstid:
10 s
Utkoblingsforsinkelse:
3600 s
Innkoblingsforsinkelse:
600 s
Responsverdi lys:
5...3000 lx
Maks. bryteeffekt LED:
250 W
C-last:
nei
Maks startstrøm:
10 A
Min. innkoblingsstrøm:
0,1 A
Styrestrøm:
0 mA
Omformer inngang:
nei
Alarmfunksjon:
nei
Omgivelsestemperatur:
-15...50 °C
Bredde:
85 mm
Høyde:
97 mm
Dybde:
85 mm
Diameter:
85 mm
Innbyggingsbredde:
60 mm
Innbyggingsdybde:
74 mm
Innfellingsdiameter:
64 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Frekvens: 50 Hz
Anbefalt monteringshøyde: 2 – 3,5 m
Monterings type: Innfelt himling
Energiforbruk: ~0,5 W
Lysmåling: Blandet lysmåling
Lysstyrkeområde: 30 – 3000 lx
Tidsforsinkelse lys: 10 s - 60 min
Kontaktsett lys: Relè 230 V/10 A µ-kontakt
Lyskilde: sparepære, LED, lysrør, halogen-/glødepære
Belastning glødepære/halogen: 2300 W
Sparepærer og lysstoffrør: 1150 VA (cos φ = 0,5)
LED: < 2 W = 25 W eller > 2 W = 70 W
Koblingskapasitet: 50 W/50 VA
Tilkobling: Fjærklemmer
Omgivelsestemperatur: -15 °C … +50 °C
Kapslingsklasse: IP 20 (IP 40 montert)


