Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Theben AG - TR 611 top3 RC - 6110330

Theben AG
KopierKopier
Theben AG - TR 611 top3 RC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

  • Antall kanaler - 1

  • Matespenningsområde - 110...230 V

  • 24 timers program - Ja

  • Ukesprogram - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4003468610343

Elnummer

1490028

Leverandørens varenummer

6110330

Typebeskrivelse

1490028

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Antall kanaler:

1

Matespenningsområde:

110...230 V

24 timers program:

Ja

Ukesprogram:

Ja

Astro-program:

nei

Kontaktutførelse:

Vekselkontakt (NO/NC)

Korteste omkoblingstid kanal 1:

0,96 s

Type matespenning:

AC

Frekvens matespenning:

50...60 Hz

Gangreserve i år:

10

Gangnøyaktighet per dag:

0,25 s

Tekstveiledning i displayet:

Ja

Ekstern programmering:

Ja

Inkludert minnekort:

Ja

60 min. program:

Ja

Årsprogram:

nei

Ferieprogram:

Ja

Impulsprogram:

Ja

Syklusprogram:

Ja

Tilfeldig program:

Ja

Driftstimeteller:

Ja

Nettsynkronisering:

nei

Kvartsstyrt:

Ja

Radiostyrt:

Ja

Radiostyrt (DCF77):

Ja

GPS (Global Positioning System):

Ja

Antall minneplasser:

84

Automatisk sommer-/vintertid omkobling:

Ja

Manuell drift:

Ja

Antall stikkontakter med miniatyrbryter (MCB):

Ja

Oppkobling forvalg:

Ja

Nominell brytestrøm ved 250 V AC:

16 A

Potensialfri brytekontakt:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Bredde:

35 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

60 mm

Digitalt koblingsur med ukesprogram, Tidssynkronisering er mulig ved tilkobling av en ekstern antenne, f.eks. med antennen top2 RC-DCF eller antennen top2 GPS, med GPS kreves en ekstra strømforsyningsenhet hvis kun ett apparat er koblet til antennen, 1 kanal, Ekstern inngang, Kan programmeres med app,Sikker overføring via valgfri Bluetooth Low Energy OBELISK top3, Maksimal manipulasjonssikkerhet, koblingsprogrammene kan kun overføres fra appen til koblingsuret når Bluetooth OBELISK top3 er plugget inn i koblingsuret, 100 % kompatibel med top2, DuoFix fjærpluggklemmer, Tekstorientert betjening i displayet, 84 minneplasser, 3 spesialprogrammer (lite årsprogram), Grensesnitt for OBELISK top2 minnekort (PC-programmering), 10 års gangreserve (litiumbatteri), Nullgjennomgangskobling for relé-besparende kobling og høy lampelast, PÅ-AV koblingstider, Impulsprogram, Syklusprogram, Koblingsforvalg, Permanent kobling PÅ/AV, Integrert driftstimeteller, Ferieprogram, 2 tilfeldighetsprogrammer, Displaybelysning (kan slås av), PIN-koding, Automatisk omkobling mellom sommer-/vintertid