Thermo AS - BC217W-HE WIFI KLOKKETERMOSTAT - 4927989

KopierKopier
Thermo AS - BC217W-HE WIFI KLOKKETERMOSTAT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Regulering, på/av - Ja

  • Regulering, modulerende - nei

  • Egnet for oppvarming - Ja

  • Med display - Ja

  • Klokketype - Ukeur

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9650184417111

Elnummer

4927989

Leverandørens varenummer

4927989

Typebeskrivelse

4927989

Regulering, på/av:

Ja

Regulering, modulerende:

nei

Egnet for oppvarming:

Ja

Med display:

Ja

Klokketype:

Ukeur

Klokkemodell:

Digital

Betjening:

Berøringsskjerm

Klokketermostat med WiFi. Fire tidsinnstillinger for temperatur per døgn, evt. ukemodus 5+2.