Thermo AS - BETJENINGSBOKS RP FOR EVR VIFTEOVN - 4928010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Betjeningsmåte - Dreieknapp
Med belysning - nei
Monteringsmetode - Påvegg
Type feste - Skrufeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ThermoTemp
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7090001092008
Elnummer
4928010
Leverandørens varenummer
4928010
Typebeskrivelse
Tilleggsutstyr for Thermo EVR/BSSR varmevifter
Modell / utførelse:
Andre
Betjeningsmåte:
Dreieknapp
Med belysning:
nei
Monteringsmetode:
Påvegg
Type feste:
Skrufeste
Monteringsarrangement:
Andre
Nominell spenning:
230 V
Med signallampe:
nei
Tilbakemelderkontakt:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Grå
Gjennomsiktig:
nei
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Påtrykt:
Sifre
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP55