Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Thermo AS - BV 150, kirkebenkovn, 150W - 5430901

KopierKopier
Thermo AS - BV 150, kirkebenkovn, 150W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Kirkebenkoppvarming

  • Spenningsområde - 230...230 V

  • Maks varmeeffekt - 150 W

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

  • Effekttrinn FRA - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090001097171

Elnummer

5430901

Leverandørens varenummer

5430901

Typebeskrivelse

5430901

Modell / utførelse:

Kirkebenkoppvarming

Spenningsområde:

230...230 V

Maks varmeeffekt:

150 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Effekttrinn FRA:

nei

Min. varmeeffekt:

150 W

Montering over stellebord:

nei

Høyde:

35 mm

Bredde:

210 mm

Dybde:

1000 mm

BV benkvarmer monteres under benker i kirker, garderober, resepsjoner o.l. Kan også brukes som takvarme
i mindre rom. Den tynne, elegante ovnen avgir behagelig strålevarme og glir fint inn i de fleste miljøer.
Kapslingsgrad IP44 og er godkjent for tørre, fuktige og våte rom.