Thermo AS - BV 220, kirkebenkovn, 220W - 5430902
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kirkebenkoppvarming
Spenningsområde - 230...230 V
Maks varmeeffekt - 220 W
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Effekttrinn FRA - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090001097188
Elnummer
5430902
Leverandørens varenummer
5430902
Typebeskrivelse
5430902
Modell / utførelse:
Kirkebenkoppvarming
Spenningsområde:
230...230 V
Maks varmeeffekt:
220 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Effekttrinn FRA:
nei
Min. varmeeffekt:
220 W
Montering over stellebord:
nei
Høyde:
35 mm
Bredde:
1480 mm
Dybde:
210 mm
i mindre rom. Den tynne, elegante ovnen avgir behagelig strålevarme og glir fint inn i de fleste miljøer.
Kapslingsgrad IP44 og er godkjent for tørre, fuktige og våte rom.


