Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Thermo AS - DK-A, dørmagnet, 12V, 30mA - 4928068

KopierKopier
Thermo AS - DK-A, dørmagnet, 12V, 30mA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Aluminium

  • Høyde - 32 mm

  • Bredde - 15 mm

  • Dybde - 8 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090001096761

Elnummer

4928068

Leverandørens varenummer

4928068

Typebeskrivelse

4928068

Materiale:

Aluminium

Høyde:

32 mm

Bredde:

15 mm

Dybde:

8 mm

DK-A dørmagnet har som oppgave å slå elektrisk utstyr av/på avhengig om dør/port er lukket eller åpen.
Kontakten er stengt når døren er stengt. Brytekapasitet 30mA, 12V