Thermo AS - DS - portbryter - 4927610
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytefunksjon - Endebryter
Antall NC-kontakter - 1
Antall NO-kontakter - 1
Kapslingsmateriale - Metall
Utførelse av betjeningselement - Fjærende endebryterarm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081829491
Elnummer
4927610
Leverandørens varenummer
4927610
Typebeskrivelse
4927610
Brytefunksjon:
Endebryter
Antall NC-kontakter:
1
Antall NO-kontakter:
1
Kapslingsmateriale:
Metall
Utførelse av betjeningselement:
Fjærende endebryterarm
Type strømtilkobling:
Kabelinnføring, PG
Sensorens bredde:
31 mm
Sensorens høyde:
97 mm
Sensorens lengde:
34 mm
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
6 A
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Elektronisk utgang:
nei
Tvangsåpning:
nei
Antall sikkerhetshjelpekontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Type grensesnitt:
Andre
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:
Uten
Konstruksjonstype kapsling:
Kubisk
Kapslingsbelegg:
Lakkert
Med statusindikering:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Andre
Omgivelsestemperatur under drift:
0...40 °C
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Meget solid utførelse. Kapsling IP 67. 230V, 6A med vekselkontakt. Mange justeringsmuligheter. Bryterarm 25 - 85 mm.


