Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Thermo AS - EA 14-2 VARMEVIFTE VEGG 14 kW 230V/3 - 4927997

KopierKopier
Thermo AS - EA 14-2 VARMEVIFTE VEGG 14 kW 230V/3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Effekt - 14000 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7330334048168

Elnummer

4927997

Leverandørens varenummer

4927997

Typebeskrivelse

4927997

Effekt:

14000 W

EA 14-2 varmluftapp, 14kW, 230V/3