Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Thermo AS - EA 14-4 VARMEVIFTE VEGG 14 kW 400V/3N - 4927998

KopierKopier
Thermo AS - EA 14-4 VARMEVIFTE VEGG 14 kW 400V/3N

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7330334042135

Elnummer

4927998

Leverandørens varenummer

4927998

Typebeskrivelse

4927998

EA 14-4 varmluftapp, 14kW, 400V/3N