Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Thermo AS - EA 21-2 VARMEVIFTE VEGG 21 kW 230V/3 - 4927992

KopierKopier
Thermo AS - EA 21-2 VARMEVIFTE VEGG 21 kW 230V/3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7330334048175

Elnummer

4927992

Leverandørens varenummer

4927992

Typebeskrivelse

4927992

EA 21-2, ThermoTemp 21kW, 230V/3, 57dB(A)