Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Thermo AS - EA 30-4 VARMEVIFTE VEGG 30 kW 400V/3N - 4927995

KopierKopier
Thermo AS - EA 30-4 VARMEVIFTE VEGG 30 kW 400V/3N

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7330334042159

Elnummer

4927995

Leverandørens varenummer

4927995

Typebeskrivelse

4927995

EA 30-4, ThermoTemp 30kW, 400V/3N, 63dB(A)