Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Thermo AS - EVB 309-2 9 kW/230V/3 - 4927957

KopierKopier
Thermo AS - EVB 309-2 9 kW/230V/3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Farge - Hvit

  • Luftuttak - Foran

  • Med ventilator - nei

  • Elektrisk tilkobling - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090001091322

Elnummer

4927957

Leverandørens varenummer

4927957

Typebeskrivelse

ThermoTemp varmluftapparat

Monteringsmetode:

Påvegg

Farge:

Hvit

Luftuttak:

Foran

Med ventilator:

nei

Elektrisk tilkobling:

Andre

Posisjon betjeningspanel:

Foran

Antall bryterposisjoner:

3

Temperaturjustering:

5...40 °C

Bredde:

495 mm

Høyde:

380 mm

Dybde:

305 mm

Vekt:

17 kg

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Overopphetingsvern:

Ja

Frostvaktkrets:

nei

Digital visning:

nei

Med indikator for tilstedeværelse:

nei

For bustilkobling:

nei

Med tidsur:

nei

Adaptiv:

nei

Forbruk indikasjon:

nei

Åpent vindu deteksjon:

nei

Kan styres via APP (application):

nei

ThermoTemp EVB en serie elektriske varmevifter for fast montering på vegg. Beregnet til oppvarming av industri og verkstedlokaler, lagerlokaler og bilverksteder mm. Varmeviften er en videreutvikling av den tidligere EVR serien. EVB har påbygget betjening og arbeidstermostat. 2 trinns luftmengderegulering av 3, 6 og 9 kW viftene, Viften er meget stillegående på laveste trinn. Opptil 6 varmevifter kan styres av felles betjening. Betjeningspanelet på viften kan flyttes til en fjernbetjeningsboks, FB, tilleggsutstyr. EVB leveres med veggbrakett. Dybdemålet i tabellen gjelder EVB montert på veggbrakett med luftretning rett frem. Farge RAL 9016. IP 44.