Thermo AS - EVB 315-4 15 kW/400V/3N - 4927966
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Veggapparat
Farge - Hvit
Luftuttak - Foran
Med ventilator - nei
Elektrisk tilkobling - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ThermoTemp
EAN/GTIN
7090001091407
Elnummer
4927966
Leverandørens varenummer
4927966
Typebeskrivelse
ThermoTemp varmluftapparat
Monteringsmetode:
Veggapparat
Farge:
Hvit
Luftuttak:
Foran
Med ventilator:
nei
Elektrisk tilkobling:
Andre
Posisjon betjeningspanel:
Foran
Antall bryterposisjoner:
3
Temperaturjustering:
75...15 °C
Bredde:
495 mm
Høyde:
380 mm
Dybde:
305 mm
Vekt:
19 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Isoleringsklasse:
I
Overopphetingsvern:
Ja
Frostvaktkrets:
nei
Digital visning:
nei
Med indikator for tilstedeværelse:
nei
For bustilkobling:
nei
Med tidsur:
nei
Adaptiv:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Åpent vindu deteksjon:
nei
Kan styres via APP (application):
nei


