Utgått

Thermo AS - EVB-S 306-2, 6kW, 400V/3N - 4927976

KopierKopier
Thermo AS - EVB-S 306-2, 6kW, 400V/3N

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Veggapparat

  • Farge - Hvit

  • Luftuttak - Foran

  • Med ventilator - nei

  • Elektrisk tilkobling - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090001091445

Elnummer

4927976

Leverandørens varenummer

4927976

Typebeskrivelse

4927976

Monteringsmetode:

Veggapparat

Farge:

Hvit

Luftuttak:

Foran

Med ventilator:

nei

Elektrisk tilkobling:

Andre

Posisjon betjeningspanel:

Foran

Antall bryterposisjoner:

3

Temperaturjustering:

3...6 °C

Bredde:

495 mm

Høyde:

380 mm

Dybde:

305 mm

Vekt:

15 kg

Beskyttelsesklasse IP:

IP45

Isoleringsklasse:

I

Overopphetingsvern:

Ja

Frostvaktkrets:

nei

Digital visning:

nei

Med indikator for tilstedeværelse:

nei

For bustilkobling:

nei

Med tidsur:

nei

Adaptiv:

nei

Forbruk indikasjon:

nei

Åpent vindu deteksjon:

nei

Kan styres via APP (application):

nei

ThermoTemp EVB-S er en elektrisk varmevifte i rustfritt stål, AISI 304, for fastmontering på vegg. RAL 9016. Bruksområde er oppvarming i korrosive miljøer. Leveres med veggbrakett. EVB-S har påbygget betjening arbeidstermostat. Betjeningspanelet kan om ønskelig flyttes til en fjernbetjeningsboks, FB, som er tilleggsutstyr. Varmeviften er klar for bruk etter at hovedstrøm er tilkoblet. Totrinns luftmengderegulering og totrinns varmeregulering. Viften er meget stillegående på laveste trinn. Opptil 6 varmevifter kan styres av felles betjening. Innebygget termostat 0-40°C. Godkjent for IP45