Utgått

Thermo AS - HALOGEN INFRARØR LHW 254 1000W - 5430977

KopierKopier
Thermo AS - HALOGEN INFRARØR LHW 254 1000W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - Lyspære

  • Lampeform - Kolbe-/reflektorlampe

  • Sokkel - Andre

  • Lampeeffekt - 1000 W

  • Total lengde - 250 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Halo Infra

EAN/GTIN

7090001097065

Elnummer

5430977

Leverandørens varenummer

5430977

Typebeskrivelse

Reserveelementer for Halogen stråleovner

Lampetype:

Lyspære

Lampeform:

Kolbe-/reflektorlampe

Sokkel:

Andre

Lampeeffekt:

1000 W

Total lengde:

250 mm

Middels levetid:

2500 h

Lampespenning:

230...230 V

Dimbar:

Ja

Lampediameter:

12 mm

Reserveelementer for Halogen stråleovner. 230V/1. Lengde 254 mm. Levetid opptil 2500 timer.