Thermo AS - Kvartsrør, 1.5kW, THI1500 Kvartsrør 1.5kW
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - Lyspære
Lampeform - Kolbe-/reflektorlampe
Sokkel - Andre
Lampeeffekt - 1500 W
Total lengde - 500 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090001097140
Elnummer
5430968
Leverandørens varenummer
5430968
Typebeskrivelse
5430968
Lampetype
Lyspære
Lampeform
Kolbe-/reflektorlampe
Sokkel
Andre
Lampeeffekt
1500 W
Total lengde
500 mm
Lampespenning
230...230 V
Dimbar
Ja
Lampediameter
12 mm
Middels levetid
5000 h
Kvartsrør -element for THI 1500, 1500W.