Thermo AS - LHW 254, 1300watt Kvartsrør - 54 309 76
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - Lyspære
Lampeform - Kolbe-/reflektorlampe
Sokkel - Andre
Lampeeffekt - 1300 W
Total lengde - 500 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Halo Infra
EAN/GTIN
7090001097058
Elnummer
5430976
Leverandørens varenummer
54 309 76
Typebeskrivelse
5430976
Lampetype:
Lyspære
Lampeform:
Kolbe-/reflektorlampe
Sokkel:
Andre
Lampeeffekt:
1300 W
Total lengde:
500 mm
Lampespenning:
230...230 V
Dimbar:
Ja
Lampediameter:
12 mm
Middels levetid:
2500 h
Reserveelementer for Halogen stråleovner. 230V/1. Lengde 254 mm. Levetid opptil 2500 timer.


