Thermo AS - LUFTPORT VCE-200-06E 230V / 400V L=203cm UTEN KONTROLLMODUL - 49 280 81
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Fritthengende
Maksimal monteringshøyde (fralufthøyde) - 3 m
Maks. luftvolum - 2800 m³/h
Maks tilført effekt varme - 6 kW
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ThermoDoor Essense
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7090001093357
Elnummer
4928081
Leverandørens varenummer
49 280 81
Typebeskrivelse
4928081
Modell / utførelse:
Fritthengende
Maksimal monteringshøyde (fralufthøyde):
3 m
Maks. luftvolum:
2800 m³/h
Maks tilført effekt varme:
6 kW
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Maks dørbredde:
2 m
Antall vifteinnstillinger:
3
Antall oppvarmingsnivåer:
2
Tilkoblingsspenning for vifter:
230 V
Tilkoblingsspenning for varmeelement(er):
230 V
Maksimal inngangseffekt for vifter:
0,184 kW
Maksimal strømforbruk (A) for vifter:
0,8 A
Maksimal strømforbruk (A) for varmeelementer:
18,5 A
Maks. Støynivå (3m):
53 dB(A)
Bredde:
381 mm
Høyde:
189 mm
Dybde:
2030 mm
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010
Med termostat:
Ja
Med turtallsregulator:
nei
Med trådløs fjernkontroll:
Ja
Med effektnivåbryter:
nei
Ventilasjons posisjon:
nei
Med betjeningspanel:
Ja
Med luftfilter:
nei
Kassettutførelse:
nei
Utløpsmønster:
Justerbar