Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Thermo AS - Pulser ADD - slave 16A/230V/400V/1/ IP20 - 5430951

KopierKopier
Thermo AS - Pulser ADD - slave 16A/230V/400V/1/ IP20

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bruksområde - Varmelager

  • Modell / utførelse - Universalstyring

  • Lav justerbar opplading - nei

  • Væravhengig styring - Ja

  • Type indikering - Uten visning

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090001096013

Elnummer

5430951

Leverandørens varenummer

5430951

Typebeskrivelse

5430951

Bruksområde:

Varmelager

Modell / utførelse:

Universalstyring

Lav justerbar opplading:

nei

Væravhengig styring:

Ja

Type indikering:

Uten visning

Styreeffekt:

3600 W

Sommerlogikk:

nei

Sensor:

Ja

Pulser ADD, 16A slaveeffektregulator for romtemperaturregulering av 230 eller 400 volt 1 fase ovner. Påveggsmontering. Kapsling IP 21. Benyttes som slave til "Pulser".