Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Thermo AS - R12 20, 230/1, 20A - 54 310 14

KopierKopier
Thermo AS - R12 20, 230/1, 20A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 20...275 V

  • Nominell matespenning ved DC - 24...190 V

  • Antall faser - 1

  • Nominell driftsstrøm ved AC-1 - 23 A

  • For rekkemontasje - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090001096358

Elnummer

5431014

Leverandørens varenummer

54 310 14

Typebeskrivelse

5431014

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

20...275 V

Nominell matespenning ved DC:

24...190 V

Antall faser:

1

Nominell driftsstrøm ved AC-1:

23 A

For rekkemontasje:

Ja

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

20...275 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Nullpunktkoblende:

Ja

Noninell driftsstrøm le ved AC-51:

23 A

Elektronisk kontaktor. 230V av/på styresignal. Thyristor regulerer tilkoblet last av/på. Reguleringen kan skje meget hurtig og den er helt lydløs. 1A belstning avgir 1 watt warme som det må tas hensyn til ved dimensjonering av tavlen. For montering på DIN skinne i tavle.