Utgått

Thermo AS - RH 550 Stråleovn 550W - 54 309 36

KopierKopier
Thermo AS - RH 550 Stråleovn  550W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Spenningsområde - 220...230 V

  • Maks varmeeffekt - 550 W

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Effekttrinn FRA - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

ThermoWall

EAN/GTIN

7090001094927

Elnummer

5430936

Leverandørens varenummer

54 309 36

Typebeskrivelse

5430936

Modell / utførelse:

Andre

Spenningsområde:

220...230 V

Maks varmeeffekt:

550 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Effekttrinn FRA:

nei

Min. varmeeffekt:

0 W

Montering over stellebord:

nei

Høyde:

95 mm

Bredde:

1200 mm

Dybde:

107 mm

ThermoWall RH er en stråleflatovn for montering på vegg minimum 1,8 meter over gulv. Egner seg på skoler og andre steder hvor en lavt montert ovn er utsatt for hærverk. Ovnene kan også benyttes til kaldrassikring på store vindusflater. ThermoWall avgir strålevarme fremover og konveksjonsvarme oppover. Front i naturelokser aluminium. 230V/1. IP 20.