Thermo AS - STR-1-35L22 5 TRINNS TRAFO HASTIGHETSREGULATOR - 4927479
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenning - 230 V
Sekundærspenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
05401003015537
Elnummer
4927479
Leverandørens varenummer
4927479
Typebeskrivelse
4927479
Primærspenning:
230 V
Sekundærspenning:
230 V
Hastighetsregulator 230/1, 3,5A, 5 trinns trafo, IP54


