Thermo AS - TAKOVN 1200W 230V TP 1200-2 Thermopanel - 5430905
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Spenningsområde - 220...230 V
Maks varmeeffekt - 1200 W
Beskyttelsesklasse IP - IP24
Effekttrinn FRA - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090001094972
Elnummer
5430905
Leverandørens varenummer
5430905
Typebeskrivelse
ThermoPanel takovner
Modell / utførelse:
Andre
Spenningsområde:
220...230 V
Maks varmeeffekt:
1200 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP24
Effekttrinn FRA:
nei
Min. varmeeffekt:
0 W
Montering over stellebord:
nei
Høyde:
64 mm
Bredde:
1609 mm
Dybde:
170 mm
ThermoPanel TP er en takovn for oppvarming av lokaler med takhøyder fra 2,4 – 5 meter. Butikker, forsamlingslokaler, verksteder, skoler, sykehus, sykehjem mm. Ny banebrytende elementkonstruksjon gjør varmefordelingen på stråleflaten bedre og prisen lavere. Nytt montasjevennlig takfeste. Farge hvit : RAL 9010. IP 24


