Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Thermo AS - TEC 321 3 kW, 230V varmevifte - 4928062

KopierKopier
Thermo AS - TEC 321  3 kW, 230V varmevifte

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Varmeeffekt - 0...3 kW

  • Luftvolum - 396 m³/h

  • Tilkoblingsspenning - 230 V

  • Effektforbruk - 3 kW

  • Antall effekttrinn - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7090001096990

Elnummer

4928062

Leverandørens varenummer

4928062

Typebeskrivelse

4928062

Varmeeffekt:

0...3 kW

Luftvolum:

396 m³/h

Tilkoblingsspenning:

230 V

Effektforbruk:

3 kW

Antall effekttrinn:

2

Ventilasjons posisjon:

nei

Med romtermostat:

Ja

Overopphetingsvern:

Ja

Med viftestyring:

nei

Med hjul:

nei

Tørrstilling:

nei

Mulighet for ekstern termostat:

nei

Tidsbryter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IPX4

Mulighet for lufttransportslange:

nei

TEC er en serie robuste flyttbare varmluftapparater beregnet for oppvarming av bygg og anlegg med effekter på 2kW og 3kW. Leveres med 1,6 meter kabel og plugg. Romtermostat kan stilles mellom 0 og 40°C. Kabinett i korrosjonsbehandlede stålplater pulverlakkert i rishvit farge RAL 9003. Kapsling IP24.