Thermo AS - TERRASSEVARMER THI-F 1500W FJ.KTR IP55 LITE LYS 1,9MTR KABEL - 5430963
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tak-/vegglampe
Spenningsområde - 230...230 V
Antall oppvarmingsnivåer - 3
Maks varmeeffekt - 1500 W
Beskyttelsesklasse IP - IP55
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090001097768
Elnummer
5430963
Leverandørens varenummer
5430963
Typebeskrivelse
5430963
Modell / utførelse:
Tak-/vegglampe
Spenningsområde:
230...230 V
Antall oppvarmingsnivåer:
3
Maks varmeeffekt:
1500 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Effekttrinn FRA:
nei
Min. varmeeffekt:
0 W
Montering over stellebord:
nei
Høyde:
190 mm
Bredde:
880 mm
Dybde:
80 mm


