Thermo AS - TG-R530 Temperaturføler 0-30 - 5430957
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - På/av
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Hvit
Type spenningsforsyning - Uten
Tilkobling - 2 tråds
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090001096075
Elnummer
5430957
Leverandørens varenummer
5430957
Typebeskrivelse
5430957
Modell / utførelse:
På/av
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Hvit
Type spenningsforsyning:
Uten
Tilkobling:
2 tråds
Med mottaker:
nei
Måleområde:
0...30 °C
Utvendig føler:
nei
Termisk feedback:
Uten
Reguleringskarakteristikk:
Andre
Egnet for oppvarming:
nei
Egnet for kjøling:
nei
Justerbar differanse:
nei
Temperatur avlesbar:
nei
Med lydindikator:
nei
Sensor-/følertype:
Motstandssensor
Med display:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Eksplosjonssikker:
nei
Høyde:
100 mm
Bredde:
100 mm
Dybde:
35 mm