Thermo AS - ThermoWall RH 350, 350W - 54 309 35
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Spenningsområde - 230...230 V
Maks varmeeffekt - 350 W
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Effekttrinn FRA - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090001094910
Elnummer
5430935
Leverandørens varenummer
54 309 35
Typebeskrivelse
5430935
Modell / utførelse:
Andre
Spenningsområde:
230...230 V
Maks varmeeffekt:
350 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Effekttrinn FRA:
nei
Min. varmeeffekt:
350 W
Montering over stellebord:
nei
Høyde:
95 mm
Bredde:
950 mm
Dybde:
107 mm
ThermoWall RH er en stråleflateovn for montering på vegg minimum 1,8 meter over gulv. Egner seg på skoler og andre steder hvor en lavt montert ovn er utsatt for hærverk. Ovnene kan også benyttes til kaldrassikring på store vindusflater. ThermoWall avgir strålevarme fremover og konveksjonsvarme oppover. Front i naturelokser aluminium. 230V/1. IP 20.


