Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Thermo AS - ThermoWall TW 1100, 1100W - 5430942

KopierKopier
Thermo AS - ThermoWall TW 1100, 1100W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Spenningsområde - 220...230 V

  • Maks varmeeffekt - 1100 W

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Effekttrinn FRA - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090010972216

Elnummer

5430942

Leverandørens varenummer

5430942

Typebeskrivelse

5430942

Modell / utførelse:

Andre

Spenningsområde:

220...230 V

Maks varmeeffekt:

1100 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Effekttrinn FRA:

nei

Min. varmeeffekt:

0 W

Montering over stellebord:

nei

Høyde:

95 mm

Bredde:

1800 mm

Dybde:

107 mm

ThermoWall TW er en stråleflatovn for montering på vegg, minimum 1,8m over gulv. Ovnene kan også brukes til kaldrassikring på store vindusflater. ThermoWall avgir strålevarme fremover og konveksjonsvarme oppover. Front i natureloksert aluminium. 230V/1. IP 20