Thermo AS - ThermoWall TW 600, 600W - 5430940
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Spenningsområde - 220...230 V
Maks varmeeffekt - 600 W
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Effekttrinn FRA - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090001097195
Elnummer
5430940
Leverandørens varenummer
5430940
Typebeskrivelse
5430940
Modell / utførelse:
Andre
Spenningsområde:
220...230 V
Maks varmeeffekt:
600 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Effekttrinn FRA:
nei
Min. varmeeffekt:
0 W
Montering over stellebord:
nei
Høyde:
95 mm
Bredde:
1200 mm
Dybde:
107 mm
ThermoWall TW er en stråleflatovn for montering på vegg, minimum 1,8m over gulv. Ovnene kan også brukes til kaldrassikring på store vindusflater. ThermoWall avgir strålevarme fremover og konveksjonsvarme oppover. Front i natureloksert aluminium. 230V/1. IP 20


