Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Thermo AS - ThermoWall TW 900, 900W - 5430941

KopierKopier
Thermo AS - ThermoWall TW 900, 900W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Spenningsområde - 220...230 V

  • Maks varmeeffekt - 900 W

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Effekttrinn FRA - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090001097201

Elnummer

5430941

Leverandørens varenummer

5430941

Typebeskrivelse

5430941

Modell / utførelse:

Andre

Spenningsområde:

220...230 V

Maks varmeeffekt:

900 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Effekttrinn FRA:

nei

Min. varmeeffekt:

0 W

Montering over stellebord:

nei

Høyde:

95 mm

Bredde:

1500 mm

Dybde:

107 mm

ThermoWall TW er en stråleflatovn for montering på vegg, minimum 1,8m over gulv. Ovnene kan også brukes til kaldrassikring på store vindusflater. ThermoWall avgir strålevarme fremover og konveksjonsvarme oppover. Front i natureloksert aluminium. 230V/1. IP 20