Thermo AS - THI-F 2000 Karbon infraovn Terrassevarmer - 5430960
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tak-/vegglampe
Spenningsområde - 220...230 V
Antall oppvarmingsnivåer - 4
Maks varmeeffekt - 2000 W
Beskyttelsesklasse IP - IP55
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090001097799
Elnummer
5430960
Leverandørens varenummer
5430960
Typebeskrivelse
5430960
Modell / utførelse:
Tak-/vegglampe
Spenningsområde:
220...230 V
Antall oppvarmingsnivåer:
4
Maks varmeeffekt:
2000 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Effekttrinn FRA:
Ja
Min. varmeeffekt:
500 W
Montering over stellebord:
nei
Høyde:
190 mm
Bredde:
880 mm
Dybde:
80 mm


