Thermo AS - THI-MA-2000, 2kW, 230V/1 - 5430966
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tak-/vegglampe
Spenningsområde - 230...230 V
Antall oppvarmingsnivåer - 4
Maks varmeeffekt - 2000 W
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Halo Infra
EAN/GTIN
7090001097164
Elnummer
5430966
Leverandørens varenummer
5430966
Typebeskrivelse
5430966
Modell / utførelse:
Tak-/vegglampe
Spenningsområde:
230...230 V
Antall oppvarmingsnivåer:
4
Maks varmeeffekt:
2000 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Effekttrinn FRA:
nei
Min. varmeeffekt:
0 W
Montering over stellebord:
nei
Høyde:
130 mm
Bredde:
555 mm
Dybde:
175 mm


