Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Thermo AS - TKS 300, 300W, 230V/1 - 5430860

KopierKopier
Thermo AS - TKS 300, 300W, 230V/1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Effekt - 0,3 kW/m²

  • Lengde - 593 mm

  • Bredde - 593 mm

  • Overflate - 0,352

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7350056161037

Elnummer

5430860

Leverandørens varenummer

5430860

Typebeskrivelse

5430860

Effekt:

0,3 kW/m²

Lengde:

593 mm

Bredde:

593 mm

Overflate:

0,352

TKS 300, takvarmekassett, 300W. Leveres med 3 meter kabel og Wagoplugg. For montering i T-profilhimling eller henges direkte i tak på takbrakett som følger med. IP55