Thermo AS - TKS 600, 600W, 230V/1 - 5430861
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Effekt - 0,6 kW/m²
Lengde - 1193 mm
Bredde - 593 mm
Overflate - 0,707 m²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7350056161068
Elnummer
5430861
Leverandørens varenummer
5430861
Typebeskrivelse
5430861
Effekt:
0,6 kW/m²
Lengde:
1193 mm
Bredde:
593 mm
Overflate:
0,707 m²
TKS 600, takvarmekassett, 600W