Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Thermo AS - TP 1200-4 1200W, 400V/1 - 5430879

KopierKopier
Thermo AS - TP 1200-4  1200W, 400V/1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Spenningsområde - 220...230 V

  • Maks varmeeffekt - 1200 W

  • Beskyttelsesklasse IP - IP24

  • Effekttrinn FRA - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090001094446

Elnummer

5430879

Leverandørens varenummer

5430879

Typebeskrivelse

ThermoPanel takovner

Modell / utførelse:

Andre

Spenningsområde:

220...230 V

Maks varmeeffekt:

1200 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP24

Effekttrinn FRA:

nei

Min. varmeeffekt:

0 W

Montering over stellebord:

nei

Høyde:

64 mm

Bredde:

1609 mm

Dybde:

170 mm

ThermoPanel TP er en takovn for oppvarming av lokaler med takhøyder fra 2,4 – 5 meter. Butikker, forsamlingslokaler, verksteder, skoler, sykehus, sykehjem mm. Ny banebrytende elementkonstruksjon gjør varmefordelingen på stråleflaten bedre og prisen lavere. Nytt montasjevennlig takfeste. Farge hvit : RAL 9010. IP 24