Thermo AS - TS 1800-4 1800W, 400V/1 - 5430884

KopierKopier
Thermo AS - TS 1800-4 1800W, 400V/1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Spenningsområde - 400...400 V

  • Maks varmeeffekt - 1800 W

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

  • Effekttrinn FRA - nei

  • Min. varmeeffekt - 0 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

ThermoStrip

EAN/GTIN

7090001094422

Elnummer

5430884

Leverandørens varenummer

5430884

Typebeskrivelse

ThermoStrip takovner

Spenningsområde:

400...400 V

Maks varmeeffekt:

1800 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Effekttrinn FRA:

nei

Min. varmeeffekt:

0 W

Montering over stellebord:

nei

Høyde:

64 mm

Bredde:

1316 mm

Dybde:

297 mm

ThermoPanel TS er en takovn for oppvarming av lokaler med takhøyder fra 2,4 – 5 meter. Butikker, forsamlingslokaler, verksteder, skoler, sykehus, sykehjem mm. Ny banebrytende elementkonstruksjon gjør varmefordelingen på stråleflaten bedre og prisen lavere. Nytt montasjevennlig takfeste. Farge hvit : RAL 9010. IP 24