Thermo AS - TS 2400-4 2400W, 400V/1 - 5430885
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Spenningsområde - 400...400 V
Maks varmeeffekt - 2400 W
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Effekttrinn FRA - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090001094415
Elnummer
5430885
Leverandørens varenummer
5430885
Typebeskrivelse
ThermoStrip takovner
Modell / utførelse:
Andre
Spenningsområde:
400...400 V
Maks varmeeffekt:
2400 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Effekttrinn FRA:
nei
Min. varmeeffekt:
0 W
Montering over stellebord:
nei
Høyde:
64 mm
Bredde:
1609 mm
Dybde:
297 mm
ThermoPanel TS er en takovn for oppvarming av lokaler med takhøyder fra 2,4 – 5 meter. Butikker, forsamlingslokaler, verksteder, skoler, sykehus, sykehjem mm. Ny banebrytende elementkonstruksjon gjør varmefordelingen på stråleflaten bedre og prisen lavere. Nytt montasjevennlig takfeste. Farge hvit : RAL 9010. IP 24


