Thermo AS - TTS 1200-4 Takovn 1200W/400V/1 - 54 308 86
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Spenningsområde - 400...400 V
Maks varmeeffekt - 1200 W
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Effekttrinn FRA - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090001094682
Elnummer
5430886
Leverandørens varenummer
54 308 86
Typebeskrivelse
5430886
Modell / utførelse:
Andre
Spenningsområde:
400...400 V
Maks varmeeffekt:
1200 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Effekttrinn FRA:
nei
Min. varmeeffekt:
0 W
Montering over stellebord:
nei
Høyde:
70 mm
Bredde:
800 mm
Dybde:
280 mm
ThermoStrip TTS er en takovn for oppvarming av lokaler med takhøyder fra 3 – 10 meter. Butikker, forsamlingslokaler, verksteder, skoler, sykehus, sykehjem mm. Ny banebrytende elementkonstruksjon gjør varmefordelingen på stråleflaten bedre og prisen lavere. Nytt montasjevennlig takfeste. Farge hvit : RAL 9010. IP 44


