Thermo AS - TVH 3000-4 Takovn3000W/400V/3 - 5430895
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Spenningsområde - 400...400 V
Maks varmeeffekt - 3000 W
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Effekttrinn FRA - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090001094866
Elnummer
5430895
Leverandørens varenummer
5430895
Typebeskrivelse
ThermoTak takovner, industriutførelse
Modell / utførelse:
Andre
Spenningsområde:
400...400 V
Maks varmeeffekt:
3000 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Effekttrinn FRA:
nei
Min. varmeeffekt:
0 W
Montering over stellebord:
nei
Høyde:
70 mm
Bredde:
1280 mm
Dybde:
220 mm
Thermo TVH er en stråleflateovn for montering i tak alternativt vegg.
Den egner seg meget godt for oppvarming av lokaler med høyde mellom 5 og 20 meter. Idretts-, verksted-, og lagerhaller, terminalbygg og kjøpesentra.
TVH har en svart emaljert ståleflate med en temperatur på 400 oC. Den avgir nesten 12.000 watt pr. m2 som er betydelig mer enn noen annen stråleflateovn på markedet. Hele 86 % av effekten avgis som strålevarme mens kun 14 % avgis som konveksjonsvarme. Resultatet er en virkningsgrad som det ikke har vært mulig å oppnå på tradisjonelle stråleflateovner. Det betyr bedre fyringsøkonomi og god komfort.
Leveres med 1 meter silikonkabel som må tilkobles ekstern koblingsboks. (Koplingsboks medleveres ikke)
Kapsling: IP55
Den egner seg meget godt for oppvarming av lokaler med høyde mellom 5 og 20 meter. Idretts-, verksted-, og lagerhaller, terminalbygg og kjøpesentra.
TVH har en svart emaljert ståleflate med en temperatur på 400 oC. Den avgir nesten 12.000 watt pr. m2 som er betydelig mer enn noen annen stråleflateovn på markedet. Hele 86 % av effekten avgis som strålevarme mens kun 14 % avgis som konveksjonsvarme. Resultatet er en virkningsgrad som det ikke har vært mulig å oppnå på tradisjonelle stråleflateovner. Det betyr bedre fyringsøkonomi og god komfort.
Leveres med 1 meter silikonkabel som må tilkobles ekstern koblingsboks. (Koplingsboks medleveres ikke)
Kapsling: IP55


