Thermo AS - VARMEVIFTE 3 KW 230/1 TEC 321 - 4928091
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Varmeeffekt - 0...3 kW
Luftvolum - 396 m³/h
Effektforbruk - 3 kW
Antall effekttrinn - 2
Med romtermostat - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ThermoComfort
EAN/GTIN
7090001090509
Elnummer
4928091
Leverandørens varenummer
4928091
Typebeskrivelse
ThermoComfort flyttbar varmevifte
Varmeeffekt:
0...3 kW
Luftvolum:
396 m³/h
Effektforbruk:
3 kW
Antall effekttrinn:
2
Med romtermostat:
Ja
Tilkoblingsspenning:
230 V
Overopphetingsvern:
Ja
Med viftestyring:
Ja
Med hjul:
nei
Ventilasjons posisjon:
nei
Tørrstilling:
nei
Mulighet for ekstern termostat:
nei
Tidsbryter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Mulighet for lufttransportslange:
nei


