Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Thermo AS - VARMEVIFTE EA 9-2 9KW 230V/3 VEGGMONTERT - 4928064

KopierKopier
Thermo AS - VARMEVIFTE EA 9-2  9KW 230V/3 VEGGMONTERT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7330334048151

Elnummer

4928064

Leverandørens varenummer

4928064

Typebeskrivelse

4928064

EA 9-2, ThermoTemp 9kW, 230V/3, 54dB(A)